Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
MASSA CONSISTENTE W-DIMOLIB 195 Conteúdo Art -Nr Qt Emb 5 kg 0890 401 15 1 18 kg 0890 401 120 1 45 kg 0890 401 1 1 Massa consistente multiusos Aplicações Massa consistente de uso generalista indicada para a lubrifi cação de todo o tipo de rolamentos esferas roletes cónicos eixos etc e charneiras que tabalhem a baixa média ou alta temperatura Elevado desempenho na lubrificação de rolamentos dos motores eléctricos MASSA CONSISTENTE W-EP 185 Conteúdo Art -Nr Qt Emb 18 kg 0890 401 220 1 Massa de lítio especial para sistemas de lubrificação centralizada Aplicações Específica para utilização em sistemas de lubrificação centralizada alta fluidez e em zonas submetidas a altas cargas de trabalho como sejam na indústria mineira siderurgia indústria do papel onde exista uma elevada presença de contaminantes e poluentes e que seja necessário um lubrificante estável à oxidação insolúvel em água com propriedades antidesgaste e aditivos EP MASSA CONSISTENTE W-DIMOLIB 190 Conteúdo Art -Nr Qt Emb 5 kg 0890 401 45 1 18 kg 0890 401 420 1 45 kg 0890 401 4 1 Massa consistente de alto rendimento com bissulfito de molibdénio MoS2 e aditivos EP Aplicações Para chumaçeiras de rolo bases corrediças engates 5ª roda do camião rolamentos de esferas transmissões veios articulações e coroas rotativas superficies de deslize unidades hidráulicas e eixos de cunhas que necessitem de suportar cargas elevadas 76