Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Cartuchos Art -Nr Qt Emb 400 Gr 0986 00 1 BOMBA MASSA CONSISTENTE Para cartuchos de 400 gr DIN 1284 235 x Ø53 5 mm ou para 500 cm 3 de massa Características Cumpre com o DIN 1283 M10x1 e testado pela TÜV GS BLT e DLG Volume ajustável até 1 5 cm 3 Pressão de trabalho 400 bar Pressão máxima de trabalho 800 bar Força de utilização de 50 a 330 Ne com a pressão de 50 até 400 bar Entregue com extensão de borracha reforçada e bocal M10x1 Bidões Art -Nr Qt Emb 18 e 30 Kg 5714 800 018 1 45 e 60 Kg 0986 000 22 1 CARRO MASSA CONSISTENTE Carro com bomba pneumática para aplicação de massa consistente para bidões de 45 a 60 kg Características Rápida e simples aplicação de massa consistente com uma bomba pneumática de alto desempenho Carro robusto com 4 rodas 2 fixas e 2 rotativas para maior mobilidade e versatilidade de aplicação Para massas até à classe NLGI 2 DIN 51818 Cartuchos Art -Nr Qt Emb 400 ou 500 Gr 0986 08 1 BOMBA MASSA CONSISTENTE Bomba profissional de uma só mão para lubrificação de máquinas e equipamentos Características Apropriada para cartuchos de massa consistente de 400 gr ou massa solta até uma capacidade máxima de 500 gr Fornecimento de 0 8 cm 3 por impulso Pressão de trabalho 200 bar Pressão máxima 300 bar Peso 1 2 kg 77