Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ADITIVO DIESEL ADBLUE Conteúdo Art -Nr Qt Emb 10 L 5861 700 020 1 200 L 5861 700 022 1 1000 L 5861 700 023 1 Para motores a gasóleo com póstratamento de gases de escape SCR Características Solução aquosa a 32 5% para reduzir as emissões de óxido de azoto Em conformidade com a especificação ISO 22241-1 Redução das emissões de óxido de azoto Cumpre com as normas Euro 4 5 6 veículos pesados de mercadorias e veículos ligeiros de passageiros Corresponde à especificação ISO 22241 Aplicação limpa com adaptador adequado BOMBA MANUAL PARA ÓLEO E ANTICONGELANTE Conteúdo Art -Nr Qt Emb 60 - 200 L 0891 621 1 Adequado para óleo de motor óleo diesel fluído hidráulico anticongelante Características Conexão 2” Paragem segura com anilha de retenção Tubo da bomba telescópico para bidões de 60 l e 200 l variável de 500 mm até 900 mm Capacidade de fornecimento aprox 300 ml bombagem ADITIVO DE PROTEÇÃO ADBLUE Conteúdo Art -Nr Qt Emb 20 ml 5861 700 260 1 250 ml 5861 700 261 1 2 L 5861 700 250 1 Melhora a injeção e pulverização do líquido AdBlue Características Oaditivo de SCR evita de forma fiável a formação de cristais a perda de potência e as falhas do motor Evita a formação de camadas de cristais no sistema SCR Limpa as camadas de cristais existentes de forma fiável Funciona eficazmente para evitar perdas de potência Evita reparações dispendiosas do motor quando usado regularmente 66