Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ADITIVO CONCENTRADO PÁRA-BRISAS PURO Conteúdo Art -Nr Qt Emb 250 ML 0892 332 836 24 5 L 0892 332 850 1 30 L 0892 332 855 1 200 L 0892 332 880 1 Produto de limpeza de vidros com anticongelante para depósito do limpa párabrisas Características Protecção anticongelante melhorada Previne de forma segura e eficaz a congelação da água nos depósitos do limpa párabrisas e faróis Visibilidade cristalina mesmo com as tipicas sujidades do inverno como resíduos de sal da estrada e sujidade oleosa da estrada Efeito Easytoclean ADITIVO PÁRA-BRISAS CONCENTRADO Produto de limpeza rápida concentrado para o depósito de limpa párabrisas em todos os veículos automóveis Características Remove restos de insectos e outras sujidades Evita a formação de estrias e de reflexos Protecção das viaturas Não ataca a pintura nem as borrachas Odor agradável Valor do pH 6 0 Conteúdo Art -Nr Qt Emb 32 ml 0892 333 25 5 L 0892 333 5 1 DETETOR DE FUGAS ULTRASSÓNICO HVAC 2 EM 1 Tensão nominal Comprimento do cabo Art -Nr Qt Emb 8 4 V DC 80 cm 1952 001 399 1 Para localizar fugas através de ondas ultrassónicas que não penetram vidro borracha ou metal Aplicações Para inspeção e verificação de saídas de vácuo e ar comprimido instalações de ar comprimido gás de pressão etc sistemas elétricos falhas de isolamento faíscas cablagem etc pneus com fugas sistemas de autogás etc 67