Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
LIMPEZA PARA RADIADORES PLUS Adequado para todos os motores Produto emulsionante para a limpeza e remoção de resíduos de óleo do sistema de refrigeração Características Para utilização com máquina de limpeza de sistema de refrigeração –WRS 30 Art -Nr 1691 230 Rapidez simplicidade e eficácia da limpeza Facilita reparações morosas e de elevado risco Conteúdo Art -Nr Qt Emb 5 L 0893 556 10 1 REFRIGERANTE ANTICONGELANTE 50%ORGÂNICO G12++ G13 E SIOAT Indicado para radiadores de alumínio e motores de última geração com proteção prolongada anticavitação Características Refrigerante diluído de uso direto para o mercado automóvel pesado e industrial Não contém nitritos aminas fosfatos nem boratos Anticavitação Não reage quimicamente o que assegura que as tubagens se mantenham limpas Protege todas as partes que compõem o circuito de refrigeração Grande de capacidade de libertar o calor de modo atmosférico Aumento do ponto de ebulição e descida do ponto de congelação Anula a formação de espuma Art -Nr 5861 500 004 5861 500 005 5861 500 025 Qt Emb 1 4 1 4 1 Conteúdo 5 l 5 l 25 l Tipo G12++ G13 SiOAT Base química Etilenoglicol Etilenoglicol Etilenoglicol Intervalo térmico -35ºC a +145ºC -35ºC a +145ºC -35ºC a +145ºC Cor Violeta Violeta Violeta Cumpre os níveis de qualidade Audi Seat Skoda-VW TL-774-G-G12++ UNE 26-361-88 MB 326 5-325 5 Porsche 911 Boxter Cayman Lam - borghini Cayenne Panamera Seat Audi Skoda VW TL-774-J-G13 MAN 325 5 MAN 324 Tipo SiOAT AS 2108-2004 ASTM D3306 ASTM D 4985 ASTM D 6210 SAE J1034 ÖNORM V 5123 CUNA NC 956-16 JIS K 2234 2006 CUMMINS CES 14603 SANS 1251 2005 SH 0521-1999 e BS 6580 2010 REFRACTÓMETRO Teste fiável do anticongelante para radiadores ácido de bateria e AdBlue num só aparelho Características Teste simples da precisão de visualização com água destilada Compensação automática da temperatura entre 10 °Ce 30 °C Amedição exata é determinada usando o princípio da refração da luz Visualização fiável devido a linha de separação precisa de claro para escuro Resolução ajustável para acuidade visual individual Descrição Art -Nr Qt Emb Refractómetro 0704 510 1 65