Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
CABEÇA DE LIGAÇÃO TRAVÃO Sistema de ar comprimido com duas vias para ligar o tubo de reserva e do travão Características Adequadas para tractores Estão equipadas com uma válvula que abre quando existe pressão sobre a vedação na altura do acoplamento Otubo está aberto e o ar pode passar Ao soltar a ligação o tubo fecha de novo Cabeças de embraiagem standard Modelo Referência Art -Nr Qt Emb Travão amarelo M16x1 5 952 200 022 0 0885 32 01 1 Reserva vermelho M16x1 5 952 200 021 0 0885 32 02 1 Cabeças de embraiagem automáticas com válvula Modelo Referência Art -Nr Qt Emb Travão amarelo M16x1 5 952 200 222 0 0885 32 05 1 Reserva vermelho M16x1 5 952 200 221 0 0885 32 06 1 Borracha de vedação 0885 32 09 25 LIGADORES - UNIÕES E RACORD Para travões hidráulicos de veículos pesados Sistema P5 Características Para tubos de travões de poliamida Qualidade PA 1 1 12 DIN 73378 Produzidos em latão de alta qualidade Resistência térmica - 40ºC a +100ºC Resistência à pressão 0 a 10 bar Ligador em Tcom fixação de parafusos Imagem Descrição Rosca mm Art -Nr Qt Emb 1 União 90º P5 tubo 12x16 0885 336 836 5 2 União 45º P5 rosca 16x1 5 0885 336 832 5 3 União 90º P5 rosca 16x1 5 0885 336 833 5 4 União T P5 lateral 2x rosca 16x1 5 0885 336 834 5 5 União T P5 central 2x rosca 16x1 5 0885 336 835 5 6 União 90º rosca macho fêmea 16x1 5 0885 331 993 5 7 União 90º 2x rosca 16x1 5 0885 331 862 5 8 União T 3x rosca 16x1 5 0885 331 864 5 P5 1 2 3 4 5 6 7 8 P5 P5 P5 P5 62