Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
LIGADORES - UNIÕES E RACORD Para travões hidráulicos de veículos pesados Sistema P5 Características Corpo produzido em latão de alta qualidade e orings em EPDM Uniões Imagem Descrição Rosca mm Art -Nr Qt Emb 1 União com porca 16x1 5 22x1 5 0885 331 731 5 2 União com porca e oring 16x1 5 22x1 5 0885 337 999 5 1 2 LIGADORES - UNIÕES E RACORD Para travões hidráulicos de veículos pesados Sistema P5 Características Corpo produzido em latão de alta qualidade e orings em EPDM Racord P5 com tampa Rosca mm Art -Nr Qt Emb 16 x 1 5 0885 337 016 5 22 x 1 5 0885 337 017 5 Rosca de ligação Comprimento m Ø espirais mm Nr de Espirais Cor Art -Nr Qt Emb M16 x 1 5 4 55 21 Amarelo 0885 50 300 1 Vermelho 0885 50 301 1 Preto 0885 50 302 1 TUBOS ESPIRAIS PU Para sistemas de travões de veículos pesados Características Tubos espirais de ar comprimido para sistemas de travões de veículos pesados em poliuretano de alta qualidade Excelente resistência a altas e baixas temperaturas aos raios UV e às condições atmosféricas mais adversas Durabilidade e rendimento até 5 vezes superiores aos tubos de poliamida Cumpre os requisitos OEM Em conformidade com as DIN74323 e DIN 73378 Protecção metálica antitorção nas extremidades Reforço nos pontos de maior desgaste Rosca de ligação Comprimento m Nr de Espirais Cor Art -Nr Qt Emb M16 x 1 5 4 26 Vermelho amarelo 0885 30 996 1 MANGUEIRA ESPIRAL DUO EM PU PARA TRAVÃO As mangueiras tipo Duo Características As mangueiras tipo Duo não irão emaranharse 63