Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
LIGADORES RÁPIDOS Para sistemas auxiliares de ar comprimido Características Adequado para mangueiras Temperatura máxima + 70 °Cplásticas de diferentes tipos de material Pressão de trabalho máxima autorizada 18 bar Carcaça Poliamida Anilha de expansão Latão Elemento de vedação Perbunan Ligador em Y Ø D1 mm Ø Hmm Ø Lmm Art -Nr Qt Emb 8 28 45 0885 104 88 10 TUBOS EM POLIAMIDA PA 1 1 12 Características Cor preto brano azul • Norma standard produto DIN 73378 • Requesitos de teste DIN 74324 TOMADAS DE PRESSÃO Para travões hidráulicos de veículos pesados Sistema P5 Características Para a ligação de equipamentos ao sistema de ar comprimido de veículos pesados Produzidos em latão de alta qualidade Resistência térmica - 40ºC a +100ºC Resistência à pressão 0 a 10 bar Uniões Imagem Rosca mm Ø tubo interior mm Art -Nr Qt Emb 1 16 x 1 5 6 0885 301 101 10 16 x 1 5 8 0885 301 102 10 2 16 x 1 5 – 0885 331 776 10 22 x 1 5 – 0885 331 777 10 1 2 Ø ext x Espess mm Ângulo dobr mm Pressão trab bar Art -Nr Preto Art -Nr Branco Art -Nr Azul Art -Nr Vermelho Qt m 4 x 1 0 20 44 0885 08 4 0885 083 104 0885 084 104 25 4 x 1 3 25 32 0885 081 4 6 x 1 0 35 30 0885 08 6 0885 083 6 0885 081 6 0885 084 106 8 x 1 0 45 20 0885 08 8 0885 083 8 0885 081 8 0885 084 108 10 x 1 0 60 15 0885 08 10 0885 083 110 0885 081 110 0885 084 110 12 x 1 5 70 18 0885 08 12 0885 083 112 0885 081 112 0885 084 112 61