Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
LIGADORES RÁPIDOS PLÁSTICOS Para sistemas auxiliares de ar comprimido Características Anilha de retenção altamente elástica para absorver as vibrações sem danificar os tubos Anel de extracção com perfil especial para não danificar os tubos Fixação dinâmica o tubo gira livremente mesmo a baixa pressão evitando que se danifique Corpo em poliamida resistente aos raios UV e à corrosão Ligadores de pequenas dimensões para maior versatilidade de aplicação Marcação do tamanho do tubo no anel de extracção para fácil identificação Ligador direito com fixação de parafuso Ø exterior tubo mm Comprimento mm L Art -Nr Qt Emb 4 34 5 0884 710 4 10 6 37 0884 710 6 10 8 39 5 0884 710 8 10 10 43 0884 710 10 10 12 48 0884 710 12 10 14 54 0884 710 14 10 Redutor direito Ø exterior mm D1 Ø exterior mm D2 Comprimento mm L Art -Nr Qt Emb 6 4 36 5 0884 710 46 10 8 6 37 5 0884 710 68 10 10 8 41 0884 710 810 10 12 10 44 0884 710 101 10 Ligador angular 90 º com fixação de parafuso Ø exterior tubo mm Comprimento mm L Art -Nr Qt Emb 6 21 0884 720 6 10 8 22 5 0884 720 8 10 10 26 0884 720 10 10 12 30 0884 720 12 10 Ligador em Tcom fixação de parafusos Ø exterior tubo mm Comprimento mm L Art -Nr Qt Emb 4 36 5 0884 730 4 10 6 42 0884 730 6 10 8 45 0884 730 8 10 10 48 0884 730 10 10 12 57 0884 730 12 10 Ligador em Ycom fixação de parafuso Ø exterior tubo mm Comprimento mm L Art -Nr Qt Emb 6 40 0884 750 6 10 8 43 0884 750 8 10 10 47 5 0884 750 10 10 12 53 0884 750 12 10 60