Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
LIGADORES RÁPIDOS Para travões hidráulicos de veículos pesados Características Para tubos de travões de poliamida Qualidade PA 1 1 12 DIN 73378 Teste de pressão e temperatura em conformidade com as normas DIN 73378 e DIN 74324 Resistência e vedação em conformidade com as normas DIN 53479 DIN 53758 e DIN 53453 Resistente aos raios UV em conformidade com a norma DIN 74324 Estabilidade térmica e força de desencaixe em conformidade com a norma DIN 74324 Resistência à corrosão em conformidade com a norma SS DIN 50021 Teste de vibração em conformidade com a norma DIN IEC 68 T 2-6 Homologação TÜV para veículos com sistema de travagem por ar comprimido Ligador direito Ø exterior tubo Amm poleg Ø Ligador Bmm Comprimento Cmm Art -Nr Qt Emb 6 13 35 6 0885 01 6 10 8 15 37 6 0885 01 8 10 9 17 44 1 0885 01 9 10 10 17 44 1 0885 01 10 10 11 19 46 1 0885 01 11 10 12 20 5 51 1 0885 01 12 10 14 22 50 2 0885 01 14 10 16 25 4 61 5 0885 01 16 10 3 8“ 17 44 1 0885 01 18 10 1 2“ 20 5 51 1 0885 01 19 10 Ligador em T Ø exterior tubo Amm poleg Ø Ligador Bmm Comprimento Cmm Art -Nr Qt Emb 6 13 42 0885 02 6 10 8 15 45 6 0885 02 8 10 Ligador direito com rosca Ø exterior tubo Amm Ø Ligador Bmm Comprimento Cmm Art -Nr Qt Emb 6 10 13 0885 04 61 10 8 12 15 0885 04 81 10 8 16 15 0885 04 82 10 10 16 17 0885 04 101 10 10 22 17 0885 04 102 10 12 20 5 39 0885 04 121 10 12 22 39 0885 04 122 10 15 22 39 0885 04 151 10 Ligador angular 90º Ø exterior tubo Amm poleg Ø Ligador Bmm Comprimento Cmm Art -Nr Qt Emb 6 13 21 0885 03 6 10 59