Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ACESSÓRIOS DE LATÃO PARA LIGAÇÕES Conector em Lde rosca fêmea Rosca A Comprimento L Rosca B Chave CH Art -Nr Qt Emb 1 8” 15 mm 7 5 mm 11 mm 5577 016 18 10 1 4” 22 mm 11 0 mm 13 mm 5577 016 14 3 8” 24 mm 11 5 mm 17 mm 5577 016 38 1 2” 32 mm 15 0 mm 20 mm 5577 016 12 Conector cónico de mangueira com rosca macho Ø tubo A Rosca A1 Comprimento L Comprimento B Chave CH Art -Nr Qt Emb 6 1 8” 32 0 mm 19 5 mm 12 mm 5577 020 618 10 1 4” 35 5 mm 14 mm 5577 020 614 7 1 8” 32 0 mm 12 mm 5577 020 718 1 4” 35 5 mm 14 mm 5577 020 714 8 1 8” 32 0 mm 12 mm 5577 020 818 1 4” 35 5 mm 14 mm 5577 020 814 9 1 8” 32 0 mm 12 mm 5577 020 918 1 4” 35 5 mm 14 mm 5577 020 914 3 8” 36 0 mm 17 mm 5577 020 938 10 1 8” 32 0 mm 12 mm 5577 020 108 1 4” 35 5 mm 14 mm 5577 020 101 3 8” 36 0 mm 17 mm 5577 020 103 1 2” 39 0 mm 22 mm 5577 020 102 12 1 4” 35 5 mm 14 mm 5577 020 121 3 8” 36 0 mm 17 mm 5577 020 123 Rosca cilíndrica para gás de acordo com a norma ISO 228 Classe A Rosca cónica para gás de acordo com a norma ISO 7 1 BS 21 DIN 2999 Fabricados em latão niquelado Pressão máxima para medição • 1 8” 150 bar • 1 4” 100 bar • 3 8” 75 bar • 1 2” 50 bar Pressão mínima • -0 99 bar Temperatura • Mínima -20ºC • Máxima +300ºC Aplicação Particularmente adequado para fluidos como água óleo ar comprimido etc em sistemas hidráulicos pneumáticos hidráulicos óleodinâmicos etc 58