Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ACESSÓRIOS DE LATÃO PARA LIGAÇÕES Ligador de rosca fêmea Rosca A Comprimento L Chave CH Art -Nr Qt Emb 1 8” 15 mm 14 mm 5577 008 18 10 1 4” 22 mm 17 mm 5577 008 14 3 8” 24 mm 22 mm 5577 008 38 1 2” 30 mm 27 mm 5577 008 12 Tampão de rosca macho com sextavado interior Rosca A Comprimento L Fenda CH Art -Nr Qt Emb 1 8” 8 5 mm SI 5 mm 5577 009 18 10 1 4” 11 0 mm SI 6 mm 5577 009 14 3 8” 12 5 mm SI 8 mm 5577 009 38 1 2” 13 5 mm SI 10 mm 5577 009 12 Conector em Tde rosca fêmea Rosca A Comprimento L Medida C Chave CH Art -Nr Qt Emb 1 8” 39 mm 19 5 mm 12 mm 5577 012 18 10 3 8” 49 mm 24 5 mm 13 mm 5577 012 14 3 8” 54 mm 27 0 mm 16 mm 5577 012 38 1 2” 64 mm 32 0 mm 20 mm 5577 012 12 Rosca cilíndrica para gás de acordo com a norma ISO 228 Classe A Rosca cónica para gás de acordo com a norma ISO 7 1 BS 21 DIN 2999 Fabricados em latão niquelado Pressão máxima para medição • 1 8” 150 bar • 1 4” 100 bar • 3 8” 75 bar • 1 2” 50 bar Pressão mínima • -0 99 bar Temperatura • Mínima -20ºC • Máxima +300ºC Aplicação Particularmente adequado para fluidos como água óleo ar comprimido etc em sistemas hidráulicos pneumáticos hidráulicos óleodinâmicos etc 57