Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ACESSÓRIOS DE LATÃO PARA LIGAÇÕES Rosca cilíndrica para gás de acordo com a norma ISO 228 Classe A Rosca cónica para gás de acordo com a norma ISO 7 1 BS 21 DIN 2999 Fabricados em latão niquelado Pressão máxima para medição • 1 8” 150 bar • 1 4” 100 bar • 3 8” 75 bar • 1 2” 50 bar Pressão mínima • -0 99 bar Temperatura • Mínima -20ºC • Máxima +300ºC Aplicação Particularmente adequado para fluidos como água óleo ar comprimido etc em sistemas hidráulicos pneumáticos hidráulicos óleodinâmicos etc Ligador cónico de rosca macho Rosca A Comprimento L Chave CH Art -Nr Qt Emb 1 8” 19 5 mm 12 mm 5577 002 18 10 1 4” 27 0 mm 14 mm 5577 002 14 3 8” 28 0 mm 17 mm 5577 002 38 1 2” 33 5 mm 22 mm 5577 002 12 Redutor cónico de rosca macho Rosca A Rosca A1 Comprimento L Chave CH Art -Nr Qt Emb 1 8” 1 4” 23 5 mm 14 mm 5577 003 181 10 1 8” 3 8” 24 0 mm 17 mm 5577 003 183 1 4” 3 8” 27 5 mm 17 mm 5577 003 143 1 4” 1 2” 30 5 mm 22 mm 5577 003 141 3 8” 1 2” 31 0 mm 22 mm 5577 003 381 Redutor cónico de rosca macho e fêmea Rosca A Rosca A1 Comprimento L Chave CH Art -Nr Qt Emb 1 4” 1 8” 16 0 mm 14 mm 5577 005 141 10 3 8” 1 8” 16 5 mm 17 mm 5577 005 388 3 8” 1 4” 16 5 mm 17 mm 5577 005 384 1 2” 1 4” 19 5 mm 22 mm 5577 005 121 1 2” 3 8” 19 5 mm 22 mm 5577 005 123 56