Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Descrição Art -Nr Qt Emb Gambiarra LED a bateria Ergopower Blade 0827 940 310 1 GAMBIARRA LED ERGOPOWER BLADE Gambiarra LED flexível com cabeça da lâmpada estreita Características Sequência do interruptor – foco luz principal desligada Luz principal regulável – premir e segurar o botão Quando é atingido o nível de luz mais elevado ou mais baixo a luz pisca por breves instantes Tensão de funcionamento mín máx Art -Nr Qt Emb 9 - 36 V CC 0715 534 800 1 APARELHO DE TESTE DE BATERIA ALTERNADOR WBT 2000 Analisador de bateria versátil com display digital e impressora Analisa o estado das baterias de 12 Vde arranque bem como do sistema elétrico dos veículos de 12 Ve 24 V Características Resultados de medição precisos e funcionamento simples Oaparelho garante resultados de teste exatos e rapidamente disponíveis em menos de 8 s Os resultados podem ser impressos e guardados imediatamente até 47 resultados de teste Navegação no menu multilingue apresentada de forma clara no visor LCD Oaparelho pode ser ligado ao computador através da interface USB Descrição Art -Nr Qt Emb Gambiarra LED a bateria Ergopower Twinblade+ 0827 940 390 1 GAMBIARRA ERGOPOWER TWINBLADE + Gambiarra LED ajustável com cabeça de luz estreita Com carregador USB-Ce opção de carregamento Wireless Características Faixa de LEDs em ambos os lados além de foco no topo Sequência de comutação dos dois interruptores Interruptor superior Luz do foco luz principal de um lado com função de regulação da intensidade luminosa Agambiarra pode ser carregada através do cabo USB-Cou em opção a base de carregamento Wireless não fornecida 50