Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Descrição Art -Nr Qt Emb Gambiarra LED a bateria WLH 1 4 0827 940 114 1 GAMBIARRA SEM FIOS LED WLH1 4 Tecnologia de bateria recarregável polímero de lítio para um tempo de carregamento curto e uma iluminação duradoura Características Ogancho de plástico roda 360° e pode ser dobrado Com um íman potente Descrição Art -Nr Qt Emb Gambiarra LED a bateria Ergopower Bend+ 0827 940 420 1 GAMBIARRA LED ERGOPOWER BEND+ Gambiarra LED multifuncional com cabeça de luz fina Com carregador USB-Ce opção de carregamento Wireless Características Cabeça de lâmpada multifuncional pode ser rebatida em 180° e rodada em 270° Design compacto cabeça da lâmpada com 21 x 9 mm para áreas de difícil acesso Amais recente tecnologia de bateria de iões de lítio para tempos de carregamento curtos e desempenho duradouro Íman potente na base da lâmpada Gancho de metal robusto e dobrável Descrição Art -Nr Qt Emb Carregamento PAD para lâmpadas Ergopower+ 0827 940 991 1 CARREGADOR WIRELESS PAD I Carregamento por indução sem fios de lâmpadas a bateria Würth Estas podem ser identificadas pelo “+” no nome do produto Características 2 ímanes na parte de trás para fixação em superfícies metálicas 4 furos passantes para fixação com parafusos material de fixação não incluído Saída USB-Aadicional para carregar outros dispositivos Carregamento eficiente e cómodo graças ao posicionamento automático e otimizado da lâmpada na base de carregamento 51