Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
BOOSTER HD CARGO BOOSTER 12 24 V Booster Cargo Heavy Duty de alto desempenho para veículos com corrente de bordo de 12 Ve 24 V Caracteristicas Desempenho máximo Inclui duas baterias de 32 Ah potentes e de alta qualidade Liga todos os veículos com sistema de bordo de 12 Ve 24 V Fácil de utilizar Fácil de transportar graças ao design trolley Ligue os cabos selecione a ligação de 12 Vou 24 Varranque Garras sólidas angulares totalmente isoladas com cabos compridos e muito flexíveis Tensão Corrente nominal Capacidade da bateria Art -Nr Qt Emb 12 24 V CC 12400 A 64 Ah 0772 990 1 CARREGADOR BATERIAS EXPERT 12 24V 35A Carregador de bateria de elevado desempenho com tecnologia de inversor ativo Expert 12 24 V - 35 A Características Adequado para utilização em oficinas de veículos ligeiros pesados autocarros motociclos veículos de emergência veículos de construção e veículos agrícolas Adequado para todos os tipos de baterias comuns baterias de chumbo-ácido convencionais chumbocálcio velo de prata AGM MF bem como baterias de chumbogel isentas de manutenção sem necessidade de desligar a bateria da fonte de alimentação do veículo CARREGADOR DE BATERIAS WBC-15 Ocarregador inteligente para baterias de arranque de 12 Ve 24 V Húmidas AGM EFB lítio Caracteristicas Ideal para manutenção e carregamento de baterias com capacidades entre 40 e 230 Ah Corrente de carregamento de 15 A 12 Vou 10 A 24 V Adequado para automóveis ligeiros e carrinhas Não adequada para motociclos Tensão de entrada Corrente carga 12 V Corrente carga 24 V Art -Nr Qt Emb 230 V CA 15 A 10 A 0510 955 901 1 Tensão de carga Capacidade bateria Corrente arga Art -Nr Qt Emb 12–24 V 45–200 Ah 35 A 0510 955 604 1 49