Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Descrição Art -Nr Qt Emb 3 2 mm - 10 m 0771 750 003 10 4 8 mm - 10 m 0771 750 004 10 6 4 mm - 5 m 0771 750 005 5 9 5 mm - 5 m 0771 750 006 5 12 7 mm - 5 m 0771 750 007 5 TUBO TERMORETRÁCTIL EM ROLO Nível de retracção 2 1 sem resina interior Características Autoextinguível Para isolamento eléctrico e infusível Resistente a solventes e produtos químicos Medidas da caixa distribuidora 177 x 164 x 51 mm Para isolamento eléctrico protecção mecânica identificação junção de cabos e protecção contra corrosão BOOSTER WPS Booster profissional de elevada potência para veículos com corrente de 12V e 12V ou 24V Características Potente e fácil de utilizar Inclui duas baterias de arranque potentes e de alta qualidade Garras sólidas angulares totalmente isoladas com cabos compridos e muito flexíveis Visor para verificação do estado de carga da bateria interna e da bateria do veículo Segurança adicional Fusível curtocircuito sobrecarga facilmente substituível Aviso sonoro de polaridade invertida Proteção contra picos de corrente Remoção controlada de potenciais gases da bateria através de um sistema de mangueira e ventilação Tensão Corrente nominal Comprimento do cabo Art -Nr Qt Emb 12 V 900 A 1320 mm incluíndo as garras 0772 955 617 1 12 V 24V 1800 A 1320 mm incluíndo as garras 0772 955 616 1 BOOSTER LB 1000 LI-ION 12V JUMP STARTER Potente arrancador auxiliar de 12V para utilização profissional na oficina e na estrada Caracteristicas Bateria potente integrada com uma potência nominal de 1000 A Apresenta a tecnologia de bateria iões de lítio mais segura e duradoura Omodo “override manual” fornece um aumento de potência extra para baterias descarregadas Caixa de proteção robusta em plástico borracha num elegante design em preto mate ção múltipla garante um funcionamento totalmente seguro Tensão Corrente nominal Bateria interna Art -Nr Qt Emb 12 V DC 1000 A 3 5 Ah 0772 150 004 1 48