Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Descrição Art -Nr Qt Emb FP 12-A 5700 200 1 1 PISTOLA DE LUBRIFICAÇÃO A BATERIA FP 12-A Prática e resistente pistola a bateria para lubrificar pontos de lubrificação Características Em mala com bateria de 12 Volt e carregador Mais de 550 bar de pressão de trabalho Permite a aplicação de todas as massas consistentes normalmente utilizadas Descrição Art -Nr Qt Emb ASS 18 - 1 2“ 5701 406 004 1 APARAFUSADORA DE IMPACTO ASS 18 - 1 2” COMPACT M-CUBE ® Potente e compacta com ajustes de níveis de potência e com elevado binário de desaperto para as mais variadas aplicações Características Três níveis de potência além de um modo automático adicional que desliga o motor quando o mecanismo de percussão é acionado minimizando assim o risco de danos na ligação roscada Descrição Art -Nr Qt Emb ABS 18 - Power combi 5701 405 005 1 BERBEQUIM DE PERCUSSÃO ABS 18 POWER COMBI M-CUBE ® Berbequim de percussão potente prático com mecanismo de percussão conectável e um binário de 140 Nm Características Adaptação rápida à respetiva aplicação Oseletor de função permite uma comutação fácil e rápida entre aparafusamento perfuração e perfuração com percussão Estrutura robusta para condições exigentes em estaleiros de obras todos os componentes também conseguem suportar uma queda de alturas de trabalho normais 45