Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Descrição Art -Nr Qt Emb H4 12V 60 55W 0720 110 1 1 H4 XENONLIGHT AZUL 12V 60 55W 0720 110 17 1 HS1 12V 35 35W 0720 110 185 10 H4 24V 75 70W 0720 110 2 1 H4 24V 75 70W HD 0720 110 25 10 HB3 12V 60W 0720 110 3 1 HID D2S 35W 0720 110 30 1 HID D2R 35W 0720 110 31 1 HB4 12V 51W 0720 110 4 1 H1 12V 55W 0720 111 1 1 H1 24V 70W 0720 111 2 1 H1 24V 70W HD 0720 111 25 10 H3 12V 55W 0720 112 1 1 H3 24V 70W 0720 112 2 1 H7 12V 55W 0720 114 1 10 H7 XENONLIGHT AZUL 12V 55W 0720 114 11 1 H7 24V 70W 0720 114 2 1 H7 24V 70W HD 0720 114 25 10 H15 12V 15 55W 0720 115 1 H8 12V 35W 0720 118 008 10 H9 12V 65W 0720 118 009 10 H11 12V 55W 0720 118 011 10 H11 24V 70W 0720 118 311 10 R2 DUOLUX 12V 45 40W 0720 120 1 10 H5 12V 45 40W 0720 120 10 10 S2 DUOLUX 12V 35 35W 0720 122 1 10 15W 12V 15W 0720 130 1 10 18W 12V 18W 0720 131 1 10 18W 24V 18W 0720 131 2 10 P21W 12V 21W 0720 132 1 10 H21W 12V 21W 0720 132 10 10 P21W 24V 21W 0720 132 2 10 H21W 24V 21W 0720 132 20 10 P21W HD 24V 21W 0720 132 21 10 PY21W AMARELA 24V 21W 0720 132 23 10 P21 5W 12V 21 5W 0720 134 1 10 P21 4W 12V 21 4W 0720 134 11 10 P21 5W 24V 21 5W 0720 134 2 10 PY21W AMARELA 12V 21W 0720 138 3 10 R5W 12V 5W 0720 140 1 10 R5W 24V 5W 0720 140 2 10 R5W HD 24V 5W 0720 140 21 10 R10W 12V 10W 0720 141 1 10 R10W 24V 10W 0720 141 2 10 LÂMPADAS Máximo rendimento – fiável e económico Características Qualidade original boa relação preçoqualidade disponível para todas as funções de iluminação Testadas milhões de vezes em veículos novos de fabricantes de renome em todo o mundo 46