Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Descrição Art -Nr Qt Emb DSS 1“ P 0703 775 0 1 APARAFUSADORA PNEUMÁTICA Ferramenta de impacto extremamente robusta e potente com aumento rápido do binário Ideal para aplicações difíceis Características Mecanismo de impacto de alta qualidade e desempenho em recipiente de óleo com motor de 6 asas Binário máximo Fator multiplicador Binário máximo Art -Nr Qt Emb 5200 Nm 1 56 5200 Nm 0714 71 500 1 MULTIPLICADOR FORCA X 5200NM Multiplicador de força profissional com torque máximo de 5200 Nm Características Ideal para montagem e desmontagem de grandes rodas que requerem alto binário de aperto ou desaperto Sem necessidade de grande esforço não necessita utilizar rabos de força ou grandes tubos para exercer mais força Descrição Art -Nr Qt Emb PN 15-30T 0715 54 15 1 MACACO DE RODAS CARGO PN 15-30T Macaco pneumático para pesados com 2 níveis 15 - 30 toneladas Aplicações Compacto e robusto com maior resistência e durabilidade Pega para facilitar o transporte que garante total flexibilidade de utilização Extensão de 100 mm para aumento da altura máxima até 400mm Cabo extensível até 950mm Descrição Art -Nr Qt Emb DWSS 1 2“ Compact 5714 309 0 1 APARAFUSADORA IMPACTO ANGULAR DWSS 1 2” COMPACT Aparafusadora de impacto versátil com carcaça de alumínio robusta com elevado desempenho Características Excelente relação potência peso até 850 Nm de binário de desaperto com peso de apenas 1 4 kg Ótimo e fácil ajuste às respetivas aplicações 3 etapas de ajuste no sentido horário e antihorário com inversor de fácil funcionamento que garante sempre um ajuste otimizado à aplicação 44