Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Descrição Art -Nr Qt Emb DSS 1 2“ H 0703 736 0 1 APARAFUSADORA PNEUMÁTICA Ferramenta de impacto segura com aumento rápido do binário Tamanho de parafuso recomendado M15 Indicado para mudar pneus e mecânica em geral Características Máquina robusta e bem equilibrada com corpo de alumínio Punho ergonómico de borracha Interruptor de mudança de direcção de fácil manuseamento e gatilho ajustável Descrição Art -Nr Qt Emb DSS 3 4“ H 0703 773 0 1 APARAFUSADORA PNEUMÁTICA Ferramenta de impacto segura com aumento rápido do binário Tamanho de parafuso recomendado M27 Características Ideal para mudar pneus de veículos ligeiros de mercadorias Máquina bem equilibrada com corpo de alumínio Punho ergonómico de borracha Interruptor de mudança de direcção de fácil manuseamento e gatilho ajustável Descrição Art -Nr Qt Emb DSS 1“ L 0703 780 0 1 MÁQUINA IMPACTO PNEUMÁTICA Máquina de impacto robusta e potente com quadra de 1” e veio longo Características Corpo de alumínio robusto Punho ergonómico punho adicional rotativo de 360° rotação reversível fácil de usar e punho ajustável Ideal para trabalhos de manutenção em veículos pesados de passageiros e mercadoria e máquinas agrícolas e de construção civil Descrição Art -Nr Qt Emb DSS 1“ Premium Power 5714 376 0 1 APARAFUSADORA PNEUMÁTICA Boa relação potência peso Até 2712 Nm binário com um peso de apenas 8 1 kg Características Mecanismo de impacto duplo de alta performance e cilindro com motor equilibrado de 6 lamelas Para um desempenho máximo e seguro e uma longa vida útil 43