Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
Ø mm 2 Enrolado Bobine kg Tipo de bobine Art -Nr Qt Emb 0 6 sim 5 plástica 0982 006 5 1 0 8 15 0982 008 1 1 0 0982 010 1 1 2 0982 012 1 5 kg 15 kg FIO DE SOLDAR GÁS DE PROTEÇÃO Fio SG 2 para aço Classificações EN ISO 14341-A G 3Si1 AWS A5 18 ER70S-6 Cobreado Enrolado Fio para alumínio DIN 1732 S-Al-Mg5 Número de material 3 3556 • Para soldadura em ligas de alumínio • Gases de proteção adequados 100% Argon Ø mm 2 Enrolado Bobine kg Tipo de bobine Art -Nr Qt Emb 1 0 sim 7 metálica 0982 020 10 1 1 2 0982 020 12 Para soldadura por arco elétrico com proteção gasosa revestida Corrente soldadura DC - Classificação SFA AWS A5 20 E71T-GS FIO DE SOLDAR AUTOPROTEGIDO Ø Peso Bobine Corrente soldadura Art -Nr Qt Emb 0 8 mm 4 5 kg 90 - 180 A 1984 205 982 1 Para soldadura por arco elétrico com proteção gasosa Aconselhado para alumínios AlSi ou AlMnSi Corrente soldadura DC+ Gás aconselhado Argon puro Classificação AWS A5 10 – 92 ER 4043 BS 2901 4043A DIN 1732 SG – ACSi 5 SS 144225 FIO DE SOLDAR ALUMÍNIO WÜRTH Ø Peso Bobine Corrente soldadura Art -Nr Qt Emb 1 0 mm 7 kg 90 - 180 A 0982 010 3 1 42