Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
INVERSOR SOLDADURA MIG MAG MIG 350 SYN Inversor sinérgico controlado digitalmente com a mais recente tecnologia IGBT Afunção sinérgica proporciona parâmetros de soldadura predefinidos de acordo com a amperagem o diâmetro do fio e o gás utilizado Características Isolamento térmico Classe de isolamento térmico “H” – os componentes elétricos podem trabalhar com temperaturas até 180ºC Tecnologia IGBT Permite uma soldadura perfeita sem fluxo com corrente movida a geradores Unidade de alimentação do fio amovível Ligada à máquina com um cabo de 5 metros proporcionando uma maior mobilidade ao soldador Corrente máxima Classe proteção IP Potência máx MIG MMA TIG Classe isolamento térmico Art -Nr Qt Emb 40-350 A IP 215 7 1 8 1 6 KVA H 180 ºC 5952 001 350 1 INVERSOR SOLDADURA MIG MAG MIG 180-5S Inversor de comando digital com tecnologia IGBT inovadora para a soldadura MIG de chapas finas de aço ou aço inox até 1 5 mm Bobina de fio D200 MIG MAG pequena de 5 kg Características 3 em 1 3 modos diferentes de soldadura - MIG STICK e LIFT TIG Soldadura por pontos Para pingar em chapas finas COM e SEM função de gás Pode soldar a MIG sem gás com o nosso fio fluxado e pode soldar a gás com o fio SG2 Ficha euro com tocha Abicor Binzel MB 15AK como acessório standard Corrente máxima Classe proteção IP Ø do fio mín máx Classe isolamento térmico Art -Nr Qt Emb 180 A IP 21 Ø 0 6 - 1 0 mm H 180 ºC 5952 350 180 1 MÁQUINA DE SOLDAR MIG MAG 250C D-PULSE MÁQUINA Máquina trifásica MIG MAG standard pulsada e duplopulsada com alimentador de fio integrado para soldar todo o tipo de aços macios aço inox alumínio e fios fluxados Características Função MIG duplo pulsada Permite uma entrega térmica otimizada e melhor estética do cordão Programas sinérgicos Para todos os tipos de aços macios aço inox alumínio e fios fluxados Tensão nominal Frequência Potência máx MIG MMA TIG Ø do fio Art -Nr Qt Emb 380 V 50 60 Hz 7 1 8 1 6 KVA 0 6 - 1 2 mm 5952 350 251 1 41