Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
PISTOLA AR QUENTE Pistola de ar quente prática e leve para os mais diversos tipos de trabalhos Características Prática e leve com ajuste progressivo de temperatura Robusta unidade cerâmica de aquecimento Longa duração baixa sensibilidade a diferenças de temperatura bruscas Leve e ergonómica Baixa fadiga mesmo em trabalhos de longa duração Tensão Frequência Potência Temperatura min máx Fluxo de ar Art -Nr Qt Emb 230 V 50 Hz 1600 W 350ºC - 550ºC 350 - 500 l min 5707 250 1 1 230 V 50 Hz 2000 W 80ºC - 600ºC 50 - 550 l min 5707 251 1 1 REBARBADORA EWS 19-125 EQAC POWER Rebarbadora potente e prática de 1900 Wcom punho antivibratório para um desbaste rápido e máxima produtividade Características Controlo eletrónico constante Permite um trabalho rápido porque a velocidade permanece constante mesmo em situações de maior esforço Proteção contra arranque acidental Após falha de energia a rebarbadora não arranca involuntariamente reduzindo consideravelmente o risco de lesões Descrição Art -Nr Qt Emb EWS 19-125-EQAC power 5707 064 2 1