Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
DISCO DE CORTE WÜRTH SLIM Disco de corte versátil para todo tipo de materiais de grande dureza Aplicações Discos de corte para distintos tipos de materiais aços galvanizados temperados fundidos e aço inoxidável Aço Aço inox Ø x Espessura mm Furo mm máx min -1 Art -Nr Qt Emb 115 x 0 8 22 23 13 300 0669 401 148 25 115 x 1 0 0669 401 150 25 115 x 1 6 0669 401 151 25 125 x 1 0 12 200 0669 401 250 25 125 x 1 6 0669 401 251 25 150 x 2 0 10 200 0669 401 502 25 180 x 2 0 8 500 0669 401 802 25 230 x 2 0 6 600 0669 402 302 25 REBARBADORA EWS 7-1 15 125 Rebarbadora potente de 720 Watt com resguardo de proteção de 115 e 125 mm Ideal para trabalhos de desbaste e corte ligeiros Características Com o menor perímetro de punho da sua classe 176 mm e um peso de apenas 1 8 kg a rebarbadora é prática para trabalhos de longa duraçãoVentilação adicional para evitar sobreaquecimento Corpo ergonómico e estreito Descrição Art -Nr Qt Emb EWS 7-115 5707 016 0 1 EWS 7-125 5707 015 0 1 REBARBADORA EWS 14-125-EQ UNIVERSAL Rebarbadora universal e potente de 1400 Wcom controlo de velocidade punho antivibratório e a maior densidade de potência da sua classe para um trabalho rápido Características Ideal para trabalho intenso de desbaste e corte Adaptase de forma ideal ao material e à tarefa em questão Ocontrolo da velocidade infinitamente regulável torna a rebarbadora angular a solução ideal para todas as aplicações Descrição Art -Nr Qt Emb EWS 14-125-EQ universal 5707 005 2 1 39