Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
DISCO DE CORTE SPEED PLUS Características Capacidade de corte extremamente boa com alta durabilidade Extremamente fino para cortes exactos eliminando quase todas as deformações Produz pouco lixo e pó Silencioso e alta resistência à ruptura Especializado para tubos e perfis de pouca espessura chapas finas chapas de carroçaria etc Homologação OSA Aço Aço inox Ø x Espessura mm Furo mm máx min -1 Art -Nr Qt Emb 115 x 1 0 22 23 13 300 0664 131 150 25 125 x 1 0 12 200 0664 131 250 25 125 x 1 6 12 200 0664 131 251 25 180 x 1 6 8 500 0664 131 801 25 230 x 1 9 6 600 0664 132 301 25 230 x 1 9 6 600 0664 132 302 25 DISCO DE CORTE PREMIUM LINE Características Disco de corte de alta qualidade para cortes extremos e versáteis com elevada margem de segurança Comparado com outros discos devido a um processo de fabrico único e inovador Graças às superfícies laterais ásperas que evitam o efeito Kick-Back e o bloqueio do disco mesmo em cortes extremos Aço Aço inox Ø x Espessura mm Furo mm máx min -1 Art -Nr Qt Emb 115 x 1 0 22 23 13 300 0664 631 150 25 125 x 1 0 12 250 0664 631 250 25 Metais não ferrosos Ø x Espessura mm Furo mm máx min -1 Art -Nr Qt Emb 115 x 2 4 22 2 13 300 0667 115 24 25 125 x 3 2 12 200 0667 125 32 25 180 x 3 2 8 500 0667 180 32 230 x 3 2 6 650 0667 230 32 25 DISCO DE CORTE AÇO Aplicações Corte de materiais sólidos de aço como chapas tubagens e perfis Aço Ø x Espessura mm Furo mm máx min -1 Art -Nr Qt Emb 115 x 1 0 22 23 13 300 0669 631 150 100 125 x 1 0 12 250 0669 631 250 100 180 x 1 8 8 500 0669 631 251 50 230 x 1 8 6 650 0669 632 301 25 DISCOS DE CORTE WÜRTH LINE Aplicações Corte de materiais sólidos tubagens perfis e chapas de aço inox Aço Aço inox 38