Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
DISCOS LIXA DE LAMELAS TOP LINE Disco de lamelas Zebra Características Lixa lamelada zircónio corundo Tela robusta em Algodão Prato em fibra de vidro com várias camadas Aço Aço inox Ø x Espessura mm Furo mm máx min -1 Art -Nr Qt Emb 125 22 23 12 200 0578 312 560 10 0578 312 580 10 Alumínio LIXA DE LAMELAS PREMIUM LINE Disco de lamelas LongLife Características Não contém ferro cloro e enxofre ≤ 0 1% Corpo em fibra de vidro reforçado com cobertura especial de abrasivo cerâmico Disco de fibra reforçado com anilha de segurança de grandes dimensões Aço inox Ø x Espessura mm Furo mm máx min -1 Art -Nr Qt Emb 115 22 23 13 300 0578 430 314 10 0578 430 316 10 0578 430 318 10 DISCOS LIXA DE LAMELAS LINE Disco de lamelas Würth Características Não contém ferro cloro e enxofre ≤ 0 1% Tela robusta rugada com mistura de Poyester Algodão Prato em fibra de vidro Aço inox Ø x Espessura mm Furo mm máx min -1 Art -Nr Qt Emb 115 22 23 13 300 0579 430 311 10 0579 430 314 10 0579 430 316 10 0579 430 318 10 125 12 200 0579 430 324 10 0579 430 326 10 DISCOS DE NYLON PLUS Discos para aplicação com adaptador de fixação Características Discos de polir em fibra de nylon carboneto de silício Elevado efeito de limpeza sem demasiado desgaste do material base Ø x Disco mm Velocidade de trabalho Art -Nr Qt Emb 150 2 500 - 3 000 r min 0585 115 0 1 37