Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
ROLO DE ESFREGÃO NYLON Limpar lixar despolir Características Grão fino A 180 Pré-tratamento para pintar aço zincado Grão muito fino A 280 - Para limpar desengordurar e despolir ligeiramente Carbureto de silício Grão ultra fino S 1000 -Lixar bases envernizadas e de enchimento assim como primário de enchimento 2K Largura do rolo mm Comprimento rolo m Grão tipo Art -Nr Qt Emb 115 5 P100 0585 805 100 1 P180 0585 805 180 1 P1000 0585 805 600 1 Ø mm Sistema de montagem máx min -1 Cor Grão Art -Nr Qt Emb 50 Compatível com sistema Roloc 3M 25000 Roxo 36 0673 000 503 10 Verde 50 0673 000 505 Amarelo 80 0673 000 508 Branco 120 0673 000 501 75 18000 Verde 50 0673 000 755 5 Amarelo 80 0673 000 758 Branco 120 0673 000 751 115 Rosca M14 para rebarbadora 12000 Verde 50 0673 001 155 Amarelo 80 0673 001 158 Branco 120 0673 001 151 DISCO BRISTLE Disco de limpeza de alto desempenho Características Adequado para uso universal em retificadoras a ar comprimido angular veios flexíveis e rebarbadoras angulares pneumáticas ou elétricas de 1 15 mm com Ø de 75 mm em conjunto com suporte M 14 Concebido através de uma única peça As cerdas não se soltam Não existe o perigo de ferimento Funcionamento controlado e silencioso 36