Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
DISCOS DE POLIR EM NYLON Para utilizar directamente numa lixadora angular de velocidade controlada Características Para o acabamento de superfícies eliminação de pequenos defeitos pequenos riscos em metais polimento remoção de tinta sem brilho e manchas ligeiras polimento Ø x Disco mm Grão tipo Art -Nr Qt Emb 115 180 150 médio 0585 501 180 1 DISCO DE NYLON CERÂMICO Disco de desbaste com uma combinação especial de fibras sintéticas e grãos abrasivos uniformemente incorporados carboneto de silício Características Cerâmica Maior vida útil em comparação com a versão de carboneto de silício Flexível e de estrutura aberta Ajuste ideal às peças de trabalho e suas superfícies Ø disco mm Furo mm máx min -1 Art -Nr Qt Emb 125 22 23 10 000 0585 333 125 10 DISCO DE VELO COMPACTO Disco de velo compacto para o pré-polimento de superfícies metálicas especialmente no tratamento de aço inox e alumínio soldado Características Disco de grão abrasivo de alto rendimento Alta concentração de abrasivo com uma espessura do disco de 12 mm Prato com suporte de fibra Eliminação rápida dos riscos produzidos nos processos de lixagem antes dos processos de polimento • Ideal para retificar as peças depois de um desbaste fino • Capaz de eliminar cordões finos da soldadura TIG • Excelente acabamento superficial Ø disco mm Furo mm Cor Grão mín máx r p m Art -Nr Qt Emb 115 22 23 Cinzento Muito fino 5300 - 10000 0585 011 348 5 125 Muito fino 4500 - 8000 0585 012 348 5 115 Vermelho Médio 5300 - 12000 0585 111 347 5 125 Médio 0585 111 348 5 Aço Aço inox Alumínio 35