Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
8 SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® VISÃO GERAL CALHAS DE MONTAGEM VARIFIX ® sem esquema de furação sem esquema de furação DADOS TÉCNICOS Limite de elasticidade Re ou Rp0 2 min 320 Nmm 2 um coeficiente de segurança com análise de tensão total v 1 5 um módulo E 210000 Nmm 2 assim como flexão máxima de f zul L 200 As calhas de perfil duplo estão unidas com rebites SISTEMA DE COORDENAÇÃO * Aanálise da tensão é decisiva Deformação real < L 200 Coeficiente de segurança para verificação da tensão total γ 1 5 Descrição 41 86 2 0 41 86 2 0 41 128 2 5 41 128 2 5 Carga individual Carga total Deformação f max f zul [mm] Aperto L [mm] Carga t Rq [kN m] Carga t Rq [kN m] Carga t Rq [kN m] Carga t Rq [kN m] 1 3 2 5 3 8 250 500 750 235 57* 62 17* 27 73* 221 15* 55 55* 24 59* 450 45* 152 75* 68 31* 449 76* 114 94* 50 89* 5 0 6 3 7 5 1000 1250 1500 15 50* 9 90* 6 87* 13 89* 8 85* 6 12* 38 19* 24 57* 17 04* 28 61* 18 31* 12 72* 8 8 10 0 11 3 1750 2000 2250 5 06* 3 83* 2 73 4 50* 3 45* 2 68 12 46* 9 51* 7 52* 9 29* 7 11* 5 60* 12 5 13 8 15 0 2500 2750 3000 1 97 1 47 1 12 1 93 1 44 1 10 6 09* 5 00* 4 19 4 53* 3 74* 3 13* Material DIN EN 10025 10147 Zincagem descontínua por imersão a quente zincagem sendzimir fsv Zincagem contínua por imersão a quente fbv S 320 GD + Z 140 - Z 275 MA C – S 320 GD + Z 140 - Z 275 MA C – S 320 GD + Z 140 - Z 275 MA C – S 320 GD + Z 140 - Z 275 MA C – Espessura do material t [mm] Comprimento fornecimento L [m] Peso Gfbv [kg m] 2 00 6 00 4 35 2 00 3 0 6 0 4 05 2 50 6 00 6 85 2 50 3 0 6 0 6 05 Furação Largura ranhura [mm] ° Furo oblongo longitudinal xcompr [mm] ° Furo oblongo transversal xcompr [mm] Furo redondo [mm] Dim grelha ver esquema de furação [mm] 22 00 – – – 0 22 00 12 5 x 16 0 – – 100 22 00 – – – 0 22 00 16 5 x 18 5 – – 100 Valores corte eixo y Espaçamento ponto médio e y2 [cm] e y1 [cm] Corte perfil A [cm²] 0 00 0 00 5 42 Valores na área do furo 0 00 0 00 3 37 0 00 0 00 8 64 Valores na área do furo 0 00 0 00 3 82 Momento de inércia Iy [cm⁴] Módulo seção Wy2 [cm³] Wy1 [cm³] Inércia radial i y [cm] 39 22 9 12 9 12 2 69 35 00 8 14 8 14 3 22 143 71 22 46 22 46 4 08 107 49 16 80 16 80 5 31 Valores corte eixo z Espaçamento ponto médio e z [cm] Momento de inércia Iz [cm⁴] Módulo seção Wz [cm³] Inércia radial i z [cm] 0 00 9 12 4 45 1 30 0 00 9 03 4 41 1 64 0 00 10 70 5 22 1 11 0 00 10 44 5 09 1 65 Exemplo de seleção Situação Carga linear q 6 00 kN m ≈ 600 kg m Comprimento total L 1500 mm Solução 1 Escolha a linha com o compri - mento total L 1500 mm 2 Escolher a coluna com igual ou superior valor de carga e escolher a calha de montagem adequada As seguintes calhas podem ser usa - das 41 86 2 0 até 41 128 2 5 Proteção contra incêndio Cargas permitidas de testes ou cálculos estão nos relatórios de ensaio MPA