Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® 9 Várias opções de montagem com uma vasta gama de componentes Acabamento limpo sem cantos afiados Graças à utilização de tampas de proteção Alinhamento mais fácil da calha de montagem Linhas laterais graduadas Elementos de insonorização para todas as medidas de calha Elevada resistência Através de cortes favoráveis do perfil Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Nota Impróprio para aplicação no exterior Por favor escolha a gama dos produtos inoxidáveis para montagens no exterior Cálculo inclusive prova estática e desenho da bucha mediante Software Varifix ® Art -Nr 0862 001 001 0862 001 221 Qt metros 10 15 Comprimento da calha L 2 m 3 m Fornecido com 5 calhas de 2m de compr 5 calhas de 3m de compr Fixação com parafuso Tipo MS para calha de montagem 26 18 Fixação com bucha plástica W-UR para calha C 26 18 VARIFIX ® CALHA DE MONTAGEM C 26 18 - C2C Largura B 26 mm Altura H 18 mm Espessura do material t 1 25 mm Abertura B Ö 14 3 mm Comprimento furo oblongo LL 1 25 mm Largura furo oblongo LB 1 8 mm Comprimento furo oblongo 2 LL 2 14 mm Largura furo oblongo 2 LB 2 11 mm Comprimento furo oblongo 3 LL 3 15 mm Largura furo oblongo 3 LB 3 6 5 mm Comprimento furo oblongo 4 LL 4 10 mm Largura furo oblongo 4 LB 4 6 5 mm Comprimento furo oblongo 5 LL 5 25 mm Largura furo oblongo 5 LB 5 11 mm Distância do furo LA 1 22 mm Distância do furo 2 LA 2 16 mm Distância do furo 3 LA 3 24 mm Acabamento Zincado Peso por metro 550 g Teste de proteção contra incêndio Não Material Aço