Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® 7 VISÃO GERAL CALHAS DE MONTAGEM VARIFIX ® sem esquema de furação sem esquema de furação SELEÇÃO DA CALHA DE MONTAGEM VARIFIX Viga simplesmente apoiada sujeita a uma carga individual F [kN] no centro da mesma incluindo o próprio peso e uma viga simplesmente apoiada sujeita a uma carga distribuída ou a 3 cargas idênticas são a base dos dados CARGA INDIVIDUAL CARGA TOTAL Várias cargas individuais com diferentes valores mas com espaçamento equidistante podem ser somadas e consideradas como uma carga central Avaliação da flecha Aflecha especificada deve ser avaliada visualmente em cada caso 3 CARGAS INDIVIDUAIS CARGA TOTAL 3 cargas com valor aproximadamente igual aplicadas numa viga simplesmente apoiada com espaçamento equidistante aproximado podem ser considerados como uma distribuição de 3 cargas individuais 1 3 Fcom espaçamento equidistante 1 4 La partir da carga total F SISTEMA DE COORDENADAS * Aanálise da tensão é decisiva Deformação real < L 200 Coeficiente de segurança para verificação da tensão total γ 1 5 Descrição 41 86 2 0 41 86 2 0 41 128 2 5 41 128 2 5 Carga individual Carga total Deformação f max f zul [mm] Aperto L [mm] Carga t R F [kN] Carga t R F [kN] Carga t R F [kN] Carga t R F [kN] 1 3 2 5 3 8 250 500 750 30 95* 15 51* 10 33* 27 49* 13 87* 9 25* 76 13* 38 28* 25 44* 56 93* 28 55* 19 01* 5 0 6 3 7 5 1000 1250 1500 7 74* 6 20* 5 15* 6 94* 5 54* 4 61* 19 13* 15 27* 12 76* 14 33 11 40* 9 51* 8 8 10 0 11 3 1750 2000 2250 4 43* 3 84* 3 41* 3 92* 3 43* 3 04* 10 92* 9 54* 8 43* 8 15* 7 11* 6 32* 12 5 13 8 15 0 2500 2750 3000 3 07 2 52 2 10 2 73* 2 46* 2 05 7 60* 6 90* 6 28* 5 68* 5 15* 4 71* 16 3 17 5 18 8 3250 3500 3750 1 78 1 51 1 30 1 74 1 48 1 28 5 80* 5 34* 4 97 4 33* 4 01* 3 71* 20 0 21 3 22 5 4000 4250 4500 1 12 0 98 0 85 1 10 0 96 0 84 4 33 3 82 3 37 3 48* 3 24* 3 06* 23 8 25 0 26 3 4750 5000 5250 0 75 0 65 0 57 0 74 0 64 0 57 3 00 2 66 2 39 2 83 2 52 2 27 27 5 28 8 30 0 5500 5750 6000 0 50 0 44 0 39 0 50 0 44 0 38 2 14 1 93 1 74 2 03 1 83 1 65 3 Cargas individuais Carga total 1 3 2 5 3 8 250 500 750 15 05* 7 76* 5 18* 13 81* 6 93* 4 63* 37 55* 19 23* 12 75* 28 54* 14 29* 9 52* 5 0 6 3 7 5 1000 1250 1500 3 88* 3 10* 2 58* 3 50* 2 75* 2 31* 9 55* 7 63* 6 36* 7 14* 5 73* 4 76* 8 8 10 0 11 3 1750 2000 2250 2 21* 1 92* 1 61 1 96* 1 72* 1 51* 5 45* 4 75* 4 22* 4 07* 3 58* 3 17* 12 5 13 8 15 0 2500 2750 3000 1 28 1 06 0 88 1 26 1 05 0 87 3 79* 3 44* 3 15* 2 85* 2 58* 2 34* 16 3 17 5 18 8 3250 3500 3750 0 75 0 64 0 55 0 73 0 62 0 54 2 82 2 41 2 09 2 16* 1 99* 1 86* 20 0 21 3 22 5 4000 4250 4500 0 47 0 41 0 36 0 46 0 40 0 35 1 82 1 61 1 42 1 72 1 52 1 34 23 8 25 0 26 3 4750 5000 5250 0 31 0 28 0 24 0 31 0 27 0 24 1 26 1 12 1 01 1 19 1 06 0 95 27 5 28 8 30 0 5500 5750 6000 0 21 0 19 0 16 0 21 0 18 0 16 0 90 0 81 0 73 0 85 0 77 0 69 Exemplo de seleção Situação Carga centrada em L 2 F 4 5 kN ≈ 450 kg Comprimento total L 1500 mm Solução 1 Escolher a linha com o compri - mento total L 1500 mm 2 Escolher a coluna com igual ou superior valor de carga e escolher a calha de montagem adequada As seguintes calhas podem ser usa - das 41 86 2 0 até 41 128 2 5 Exemplo de seleção Situação 3 cargas idênticas com espaça - mento equidistante de L 4 F 1 70 kN ≈ 170 kg Comprimento total L 2000 mm Solução 1 No quadro escolher a linha com comprimento total L 2000 mm 2 Encontre a coluna com igual ou superior valor de carga e escolha a calha de montagem adequada As seguintes calhas podem ser usa - das 41 86 2 0 até 41 128 2 5 Proteção contra incêndio Cargas permitidas de testes ou cálculos estão nos relatórios de ensaio MPA