Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
52 SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® COMPONENTES DE FIXAÇÃO RECOMENDADOS PARA VARIFIX ® SISTEMA DE MONTAGEM PARA CALHAS 26 28 Legenda ■ Solução standard □ Condicionado ● Solução alternativa ▲ Solução standard para aparafusar no lado dos furos da calha de montagem △ Solução alternativa para aparafusar no lado dos furos da calha de montagem Art -Nr 08 62 0 01 0 01 08 62 0 01 2 21 08 62 0 01 0 02 08 62 0 01 2 22 08 62 0 01 0 03 08 62 0 01 2 23 08 62 0 64 0 98 08 62 0 64 0 99 00 57 8 2 5 00 57 1 0 2 5 00 57 1 0 3 5 04 07 8 04 07 1 0 04 11 8 4 0 04 11 1 0 3 03 08 62 1 00 0 03 m 2 3 2 3 2 3 M 8 p or ca m óv el c om bi na da 2 6 28 M 10 p or ca m óv el c om bi na da 2 6 28 M 8 x2 5 p ar af us o se xt av ad o FK 8 8 M 10 x2 5 p ar af us o se xt av ad o FK 8 8 M 10 x3 5 p ar af us o se xt av ad o FK 8 8 8 4x 16 x1 6 a ni lh a em U D IN 1 25 10 5 x2 0x 2 0 an ilh a em U D IN 1 25 8 5x 40 x2 0 a ni lh a de a ba la rg a D IN 5 22 10 5 x3 0x 3 0 an ilh a de a ba la rg a D IN 5 22 M 8 x4 0 Sta nd ar df ix 2 6 28 Co m po ne nt es d e fix aç ão Cal ha d e m on ta ge m C 26 1 8 1 25 Cal ha d e m on ta ge m C 26 2 6 1 25 Cal ha d e m on ta ge m C 28 2 8 1 75 Imagem Art -Nr Base com perfil ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ● Base transversal com perfil ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ● Base frontal ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ● Base frontal perpendicular ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ● União reta de fixação pré-montada ■ ■ ■ União suporte ■ ■ ■ □ △ ■ ▲ □ △ ■ ▲ □ △ □ △ □ △ □ △ ■ ▲ ● União plana 3 furos redondos □ △ ■ ▲ □ △ ■ ▲ □ △ □ △ □ △ □ △ ■ ▲ ● União plana 4 furos redondos □ △ ■ ▲ □ △ ■ ▲ □ △ □ △ □ △ □ △ ■ ▲ ● União angular ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ● União angular reforçada ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ● União angular 90° 3 furos oblongos ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ● União angular 45° 4 furos oblongos ■ ■ ■ ■ ▲ ■ ▲ ■ ▲ ● União angular 90° pré-montada ■ ■ ■ União angular 45° pré-montada ■ ■ ■