Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® 53 COMPONENTES DE FIXAÇÃO RECOMENDADOS PARA VARIFIX ® SISTEMA DE MONTAGEM PARA CALHAS 36 Legenda ■ Solução standard □ Condicionado ● Solução alternativa ▲ Solução standard para aparafusar no lado dos furos da calha de montagem △ Solução alternativa para aparafusar no lado dos furos da calha de montagem Art -Nr 08 62 0 01 0 04 08 62 0 01 2 24 08 62 0 01 2 30 08 62 0 64 1 00 08 62 0 64 1 01 08 62 0 64 1 02 00 57 8 2 5 00 57 1 0 2 5 00 57 1 0 3 5 00 57 1 2 2 5 00 57 1 2 3 5 04 07 8 04 07 1 0 04 11 8 4 0 04 11 1 0 3 03 04 11 1 2 2 6 08 62 1 00 0 20 m 2 3 6 M 8 p or ca m óv el c om bi na da 3 6 41 M 10 p or ca m óv el c om bi na da 3 6 41 M 12 p or ca m óv el c om bi na da 3 6 41 M 8 x2 5 p ar af us o se xt av ad o FK 8 8 M 10 x2 5 p ar af us o se xt av ad o FK 8 8 M 10 x3 5 p ar af us o se xt av ad o FK 8 8 M 12 x2 5 p ar af us o se xt av ad o FK 8 8 M 12 x3 5 p ar af us o se xt av ad o FK 8 8 8 4x 16 x1 6 a ni lh a em U D IN 1 25 10 5 x2 0x 2 0 an ilh a em U D IN 1 25 8 5x 40 x2 0 a ni lh a de a ba la rg a D IN 5 22 10 5 x3 0x 3 0 an ilh a de a ba la rg a D IN 5 22 13 0 x2 6x 2 5 an ilh a de a ba la rg a D IN 5 22 M 10 x4 0 s ta nd ar df ix 3 6 36 Co m po ne nt es d e fix aç ão Cal ha d e m on ta ge m C 36 3 6 2 5 Imagem Art -Nr Base com perfil ■ □ △ ■ ▲ □ △ ■ ▲ □ △ □ △ □ △ □ △ ■ ▲ ● Base transversal com perfil ■ □ △ ■ ▲ □ △ ■ ▲ □ △ □ △ □ △ □ △ ■ ▲ ● Base frontal ■ □ △ ■ ▲ □ △ ■ ▲ □ △ □ △ ■ ▲ Base frontal perpendicular ■ □ △ ■ ▲ □ △ ■ ▲ □ △ □ △ ■ ▲ União reta de fixação pré-montada ■ União suporte ■ □ △ ■ ▲ □ △ ■ ▲ □ △ □ △ ■ ▲ ● União plana 3 furos redondos ■ □ △ ■ ▲ □ △ ■ ▲ □ △ □ △ □ △ □ △ ■ ▲ ● União plana 4 furos redondos ■ □ △ ■ ▲ □ △ ■ ▲ □ △ □ △ □ △ □ △ ■ ▲ ● União plana em forma de L 3 furos redondos ■ □ △ ■ ▲ □ △ ■ ▲ □ △ □ △ □ △ □ △ ■ ▲ ● União plana em forma de T 4 furos redondos ■ □ △ ■ ▲ □ △ ■ ▲ □ △ □ △ □ △ □ △ ■ ▲ ● União plana em forma de L 4 furos redondos ■ □ △ ■ ▲ □ △ ■ ▲ □ △ □ △ □ △ □ △ ■ ▲ ● União plana em forma de T ■ □ △ ■ ▲ □ △ ■ ▲ □ △ □ △ □ △ □ △ ■ ▲ ● União angular ■ □ △ ■ ▲ □ △ ■ ▲ □ △ □ △ □ △ □ △ ■ ▲ ● União angular reforçada ■ □ △ ■ ▲ □ △ ■ ▲ □ △ □ △ □ △ □ △ ■ ▲ ●