Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® 51 Para botão Power Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Campos de aplicação • Para ligações cruzadas de calhas de montagem C • Estruturas de caixilhos e construções livres VARIFIX ® UNIÃO PARA CALHA - C2C Art -Nr 0862 004 110 Qt Emb 4 Adequado para calha de montagem 41 x 44 mm 41 x 62 mm 41 x 41 mm 41 x 22 mm Comprimento L 1 120 mm Comprimento 2 L 2 182 mm Comprimento 3 L 3 70 mm Largura do perfil B P 42 mm Espessura t 1 6 mm Compr furo oblongo LL 36 mm Largura furo oblongo LB 20 mm Distância do furo LA 1 54 mm Distância do furo 2 LA 2 112 mm Peso 0 88 kg Material Aço de construção 1 0037 antigo S235 JR Acabamento Zincado Para botão Power Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Campos de aplicação • Para ligações cruzadas de calhas de montagem C • Estruturas de caixilhos e construções livres VARIFIX ® UNIÃO PARA CALHA - C2C Art -Nr 0862 004 100 Qt Emb 4 Adequado para calha de montagem 41 x 82 mm 41 x 44 mm 41 x 124 mm 41 x 62 mm 41 x 41 mm 41 x 22 mm 41 x 128 mm 41 x 86 mm Comprimento L 1 106 mm Comprimento 2 L 2 62 mm Largura B 1 49 mm Largura 2 B 2 47 mm Espessura t 1 6 mm Compr furo oblongo LL 36 mm Largura furo oblongo LB 20 mm Distância do furo LA 1 54 mm Peso 0 76 kg Material Aço de construção 1 0037 antigo S235 JR Acabamento Zincado