Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® 47 VARIFIX ® BASE TRANSVERSAL COM PERFIL - C2C Para fixação de calhas de montagem Cem conjunto com VARIFIX ® - Botão Power Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Art -Nr 0862 004 011 Qt Emb 10 Adequado para calha de montagem 41 x 62 mm 41 x 41 mm 41 x 22 mm 41 x 124 mm 41 x 82 mm 41 x 44 mm Comprimento placa de suporte L 135 mm Largura placa de suporte B 65 mm Espessura placa de suporte t 6 mm Comprimento do perfil Lp 120 mm Largura interior do perfil Bp 41 5 mm Altura do perfil Hp 35 mm Espessura do perfil t p 6 mm Comprimento do furo oblongo LL 1 25 mm Largura do furo oblongo LB 1 13 5 mm Distância do furo LA 1 100 mm Comprimento do furo oblongo 2 LL 2 36 mm Largura do furo oblongo 2 LB 2 20 mm Distância do furo 2 LA 2 52 mm Distância do furo 3 LA 3 54 mm Acabamento Zincado Peso 780 g Material Aço Produtos complementares Art -Nr VARIFIX ® fixador rápido botão Power 41 - C2C 0862 104 050 Campos de aplicação Fixação de calhas de montagem Cno chão na parede no teto ou em con - dutas Ligações em cantos consolas construções e construções livres