Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
48 SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® VARIFIX ® - BASE COM PERFIL PARA SISTEMA DE BOTÃO POWER 41 - C2C Aplicável em todas as calhas VARIFIX ® 41 em conjunto com o VARIFIX ® - Botão Power Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Art -Nr 0862 004 010 Qt Emb 10 Adequado para calha de montagem 41 x 82 mm 41 x 44 mm 41 x 124 mm 41 x 62 mm 41 x 41 mm 41 x 22 mm Compr placa de suporte L 135 mm Largura placa de suporte B 65 mm Espessura placa de suporte t 6 mm Comprimento do perfil Lp 120 mm Largura interior do perfil Bp 41 5 mm Altura do perfil Hp 41 mm Espessura do perfil t p 4 mm Compr furo oblongo LL 1 25 mm Largura furo oblongo LB 1 13 5 mm Distância do furo LA 1 100 mm Compr furo oblongo 2 LL 2 36 mm Largura furo oblongo 2 LB 2 20 mm Distância do furo 2 LA 2 37 mm Distância do furo 3 LA 3 54 mm Acabamento Zincado Peso 780 g Material Aço de construção 1 0037 antigo S235 JR Campos de aplicação • Uniões de canto • Construções de consolas • Construções livres