Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
46 SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® VARIFIX ® UNIÃO DE CALHA PARA CARGAS PESADAS - C2C Para fixação de calhas de montagem Cem conjunto com botão Power Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Art -Nr 0862 004 081 Qt Emb 1 Adequado para calha de montagem 41 x 82 mm 41 x 44 mm 41 x 124 mm 41 x 62 mm 41 x 41 mm 41 x 22 mm 41 x 128 mm 41 x 86 mm Comprimento L 1 210 mm Largura B 1 54 mm Altura do perfil H P 35 mm Largura do perfil B P 42 mm Espessura t 1 6 mm Comprimento do furo oblongo LL 36 mm Largura do furo oblongo LB 20 mm Distância do furo LA 1 50 mm Peso 995 g Material Aço Acabamento Zincado Produtos complementares Art -Nr VARIFIX ® Fixador rápido Botão Power 41 - C2C 0862 104 050 Campos de aplicação Para unir 2 perfis