Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® 43 • Montagem rápida em comparação com a porca móvel porca combi - nada móvel • Não é preciso apertar a porca Varifix Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para Green Building Edifícios Sustentáveis e certifi cação de edifícios conforme LEED® BREEAM® e DGNB Campos de aplicação Fixação de componentes de união como suportes triangulares ângulos com rebordo ângulo de união 90° ângulo de união 45° união plana em forma de Lunião plana em forma de Te união suporte Art -Nr 0862 104 010 0862 104 011 0862 104 012 Qt Emb 50 50 50 Espessura t 2 6 mm 8 mm 9 mm Tipo de rosca x Ø nominal G M8 M10 M12 Peso 26 g 33 g 35 g Colocar e apertar o ângulo com rebordo Fixação do ângulo com rebordo Apertar o ângulo de união Colocar o ângulo de união Fixar a porca borboleta 1 4 de rotação Introduzir a porca borboleta Largura B 36 mm Adequado para calha de montagem 41 x 124 mm 41 x 22 mm 41 x 41 mm 41 x 44 mm 41 x 62 mm 41 x 82 mm 41 x 128 mm 41 x 86 mm Material Aço Acabamento Zincado Material peça de união PP - Polipropileno Para a montagem de todas as calhas VARIFIX ® Ccom perfil 41 VARIFIX ® PORCA BORBOLETA PERFIL 41