Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
44 SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® Aplicável em todas as calhas VARIFIX ® modelo 41 em conjunto com VARIFIX ® Botão Power Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Campos de aplicação • Uniões de canto • Construções de consolas • Construções livres VARIFIX ® -UNIÃO ANGULAR REFORÇADA PARA SISTEMA DE BOTÃO POWER 41 - C2C Art -Nr 0862 004 020 Qt Emb 10 Adequado para calha de montagem 41 x 82 mm 41 x 44 mm 41 x 124 mm 41 x 62 mm 41 x 41 mm 41 x 22 mm 41 x 128 mm 41 x 86 mm Comprimento L 150 mm Largura B 40 mm Espessura t 6 mm Diâmetro do furo RL 13 mm Comprimento do furo oblongo LL 36 mm Largura do furo oblongo LB 20 mm Distância do furo LA 48 5 mm Material Aço de construção 1 0037 antigo S235 JR Acabamento Zincado Peso por unidade 891 g