Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
            Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
        The Blätterkatalog requires Javascript.
            Please activate Javascript in your browser settings.
     
    
        
                42 SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® VARIFIX ® FIXADOR RÁPIDO BOTÃO POWER 41 - C2C Para aplicação em todos os perfis 41 Todas as construções possíveis através dos respetivos acessórios • Montagem rápida através de rotação de 90° • Ligação efetiva e sob pressão entre a calha de montagem e os acessórios • Montagem fácil sem ajuda porque não necessita de fixação adicional Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Art -Nr 0862 104 050 Qt Emb 20 Comprimento L 34 5 mm Altura H 40 mm Espessura t 1 4 mm Espessura do material t 2 7 mm Largura 1 B 1 18 mm Largura 2 B 2 25 mm Tamanho da chave 17 mm Adequado para calha de montagem 41 x 82 mm 41 x 44 mm 41 x 124 mm 41 x 62 mm 41 x 41 mm 41 x 22 mm 41 x 128 mm 41 x 86 mm Peso 90 g Acabamento Zincado Binário de aperto 40 Nm Força de tração reta permitida 5000 N Força de tração transversal permitida 3000 N Tipo de rosca x diâmetro nominal M10 Pode ser armazenado no sistema ORSY Campos de aplicação Para todas as calhas do perfil 41 no interior Instruções Ver instruções de montagem 11 12 02 38