Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
            Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
        The Blätterkatalog requires Javascript.
            Please activate Javascript in your browser settings.
     
    
        
                SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® 41 Para fixação em todas as calhas de montagem Varifix modelo 41 O Systemfix 41está disponível nos tamanhos M6 sem pré-montagem M8 M10 e M12 Fixação imediata com rotação de 1 4 Ligação positiva com a calha Posição precisa na calha de montagem ajuste possível Montagem só com uma mão Facilita a montagem sobretudo quando se trabalha em cima do escadote Suspensões para grandes comprimentos mediante varão roscado Em todos os modelos Systemfix41 Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Campos de aplicação Recomendado para a fixação direta de abraçadeiras para tubos Art -Nr 0862 104 000 0862 104 001 0862 104 002 0862 104 003 Qt Emb 25 25 25 25 Espessura t 2 6 mm 6 mm 8 mm 9 mm Tipo rosca x Ø nominal G M6 M8 M10 M12 Peso 53 g 55 g 61 g 64 g Altura ajustável através de varão roscado Enroscar a porca e apertar Introduzir o varão roscado Varifix-Systemfix 41 é encaixado e fixado com uma rotação de 1 4 Pode ser armazenado no sistema ORSY-VARIFIX ® FIXADOR RÁPIDO SYSTEMFIX 41 - C2C Comprimento L 38 mm Largura B 38 mm Espessura do material t 1 3 mm Adequado para calha de montagem 41 x 22 mm 41 x 41 mm 41 x 62 mm 41 x 124 mm 41 x 44 mm 41 x 82 mm 41 x 128 mm 41 x 86 mm Resistência térmica min máx -40°Caté 90°C Material Aço Acabamento Zincado Material elemento de ligação POM - Polioximetileno