Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
            Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
        The Blätterkatalog requires Javascript.
            Please activate Javascript in your browser settings.
     
    
        
                40 SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® VARIFIX ® FIXADOR RÁPIDO SYSTEMFIX - C2C Com varão roscado Fixação imediata com rotação de 1 4” Ligação positiva com a calha Posição precisa na calha de montagem ajuste possível Montagem só com uma mão Facilita a montagem sobretudo quando se trabalha em cima do escadote Suspensões para grandes comprimentos mediante varão roscado Em todos os modelos Systemfix Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Campos de aplicação Para fixação em todas as calhas de montagem VARIFIX ® modelos 26 18 26 26 28 28 e 36 36 Adequado para a fixação rápida no perfil Cdisponível como peça individual e como unidade pré- montada Varifix-Systemfix individual para a suspensão com varão roscado Largura B 30 mm Espessura do material t 1 2 5 mm Espessura t 2 5 mm Resistência térmica min máx -40 até 90 °C Material Aço Acabamento Zincado Material elemento de ligação POM - Polioximetileno Compr L Compr rosca L G Tipo de rosca x Ø nominal G Adequado para calha de montagem Peso Art -Nr Qt Emb 27 mm 30 mm M8 26 x 18 mm 26 x 26 mm 28 x 28 mm 42 g 0862 102 110 50 27 mm 40 mm M8 26 x 18 mm 26 x 26 mm 28 x 28 mm 45 g 0862 102 111 50 27 mm 60 mm M8 26 x 18 mm 26 x 26 mm 28 x 28 mm 51 g 0862 102 112 50 27 mm 80 mm M8 26 x 18 mm 26 x 26 mm 28 x 28 mm 57 g 0862 102 113 50 27 mm 100 mm M8 26 x 18 mm 26 x 26 mm 28 x 28 mm 63 g 0862 102 114 40 27 mm 120 mm M8 26 x 18 mm 26 x 26 mm 28 x 28 mm 67 g 0862 102 115 30 27 mm 40 mm M10 26 x 18 mm 26 x 26 mm 28 x 28 mm 57 g 0862 102 120 50 27 mm 60 mm M10 26 x 18 mm 26 x 26 mm 28 x 28 mm 67 g 0862 102 121 50 34 mm 30 mm M8 36 x 36 mm 51 g 0862 102 140 50 34 mm 40 mm M8 36 x 36 mm 54 g 0862 102 141 50 34 mm 60 mm M8 36 x 36 mm 61 g 0862 102 142 40 34 mm 80 mm M8 36 x 36 mm 66 g 0862 102 143 30 34 mm 100 mm M8 36 x 36 mm 72 g 0862 102 144 25 34 mm 120 mm M8 36 x 36 mm 77 g 0862 102 145 20 34 mm 40 mm M10 36 x 36 mm 66 g 0862 102 150 50 34 mm 60 mm M10 36 x 36 mm 76 g 0862 102 151 40 34 mm 80 mm M10 36 x 36 mm 87 g 0862 102 152 30 34 mm 100 mm M10 36 x 36 mm 96 g 0862 102 153 25 Pode ser armazenado no sistema