Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
36 SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® Fixação de tubos plásticos que sofrem uma alteração do comprimento provocada pela temperatura • Fixação diretamente no teto ou na calha de montagem • Permite movimentos deslizantes livres em qualquer direção Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Pode ser armazenado no sistema ORSY-GANCHO DESLIZANTE - C2C Art -Nr 0862 050 008 Qt Emb 25 Rosca de ligação G M8 Altura H 85 mm Largura B 58 mm Carga admissível 0 5 kN Material Aço Acabamento Zincado Peso por unidade 84 g Para absorver a expansão linear relacionada com a temperatura das condutas e componentes movimentos deslizantes axiais • Permite movimentos oscilantes • Suspensão individual diretamente no teto ou na calha de montagem • Forças de tensão sobre as fixações das tubagens são evitadas • Aporca combinada permite uma ligação de rosca variável M 8 M 10 Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Pode ser armazenado no sistema ORSY-Campos de aplicação Aplicação em tubagens e construção de equipamentos Nota 1 kN 100 kp 100 kg PEÇA DESLIZANTE - C2C Art -Nr 0862 049 010 Qt Emb 10 Carga admissível 1 3 kN Rosca de ligação G M10 Rosca de saída AG M8 M10 Comprimento do deslizamento X 35 mm Comprimento da rosca L G 17 mm Largura B 30 mm Comprimento L 60 mm Altura H 48 mm Material Aço Acabamento Zincado Peso por unidade 192 g