Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® 37 SUSPENSÃO PENDULAR - C2C Pêndulo para suspender tuba - gens e elementos de construção com varão roscado Fixações suspensas em tetos inclinados • Forças de tensão descontroladas sobre a fixação são evitadas • Efeito pendular flexível 2 x 20° em todos os lados • Montagem segura garantida através de furo de controlo • Sem deformação da abraçadeira de tubos • Nos modelos compridos existe a possibilidade de regular a altura até aproximadamente 25 mm Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Carga admissível 3 kN Acabamento Zincado Material Aço Art -Nr 0862 048 008 0862 048 010 0862 048 108 0862 048 110 0862 048 112 Qt Emb 50 50 50 50 25 Rosca de saída IG M8 M10 M8 M10 M12 Rosca de ligação AG M8 M10 M8 M10 M12 Comprimento L 49 mm 49 mm 79 mm 79 mm 90 mm Modelo Kurz Kurz Lang Lang Tamanho da chave 2 10 mm 12 mm 10 mm 12 mm Tamanho da chave SW 10 mm 10 mm 10 mm 10 mm 19 mm Peso 25 g 28 g 37 g 39 g 99 g Pode ser armazenado no sistema ORSY-Nota 1 kN 100 kp 100 kg