Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® 35 Guia para conduzir abraçadeiras de tubos quando existem alterações do comprimento dos tubos Também adequado para a montagem no chão e no teto Atrito estático µ 0 0 18 Atrito dinâmico µ 0 14 Não é possível compensar o elemento deslizante Furos de 90° Permitem uma montagem fácil Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Art -Nr 0862 700 120 0862 700 121 Qt Emb 1 5 1 5 Altura H 30 5 mm 32 5 mm Rosca de ligação G M8 x M10 M10 x M12 Carga admissível 3500 N 4800 N Peso por unidade 1037 g 1050 g VARIFIX ® GUIA DESLIZANTE W1 - C2C Comprimento L S 75 mm Largura B S 47 5 mm Altura H S 11 mm Espessura do material t 4 mm Comprimento L 200 mm Largura B 130 mm Comprimento deslizante X 100 mm Distância do furo LA 1 96 mm Comprimento do furo oblongo LL 21 mm Largura do furo oblongo LB 11 mm Resistência térmica min máx 0 até 120 °C Acabamento Zincado Material Aço