Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
34 SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® VARIFIX ® GUIA DESLIZANTE GK-0 - C2C Guia para ligações estacionárias suspensas ou horizontais Campos de aplicação • Montagem na calha ou diretamente no teto • Para variações axiais de comprimento com curso máximo de 30 mm Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Comprimento L S 80 mm Largura B S 52 mm Espessura do material t 3 mm Comprimento L 60 mm Largura B 66 mm Comprimento deslizante X 30 mm Diâmetro do furo redondo 1 RL 1 13 mm Resistência térmica min máx 0 até 120 °C Acabamento Zincado Material Aço Art -Nr 0862 700 130 0862 700 131 0862 700 132 Qt Emb 1 1 1 Altura H 31 5 mm 34 5 mm 37 5 mm Rosca de ligação G M8 M10 M12 Carga admissível 800 N 1200 N 1500 N Peso por unidade 277 g 284 g 290 g