Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® 33 Rosca de ligação G Comp L Larg B Esp t Comp furo obl LL Larg furo obl LB Distância do furo LA Carga de tração recom Peso por un Art -Nr Qt Em M8 80 mm 30 mm 3 mm 18 mm 9 mm 54 mm 2 5 kN 52 g 0862 400 100 25 M10 80 mm 30 mm 3 mm 18 mm 9 mm 54 mm 2 5 kN 60 g 0862 400 101 25 M12 80 mm 30 mm 3 mm 18 mm 9 mm 54 mm 2 5 kN 66 g 0862 400 102 25 M10 120 mm 40 mm 4 mm 18 mm 11 mm 85 mm 2 5 kN 146 g 0862 400 105 25 M12 120 mm 40 mm 4 mm 18 mm 11 mm 85 mm 3 kN 151 g 0862 400 106 25 M16 120 mm 40 mm 4 mm 18 mm 11 mm 85 mm 3 5 kN 175 g 0862 400 107 25 IG Rp 1 2” 120 mm 40 mm 4 mm 18 mm 11 mm 85 mm 4 kN 167 g 0862 400 111 10 IG Rp 3 4” 120 mm 40 mm 4 mm 18 mm 11 mm 85 mm 4 kN 178 g 0862 400 112 10 1 2” 150 mm 80 mm 6 mm 25 mm 13 mm 100 mm 7 5 kN 567 g 0862 400 115 1 3 4” 150 mm 80 mm 6 mm 25 mm 13 mm 100 mm 7 5 kN 585 g 0862 400 116 1 1” 150 mm 80 mm 6 mm 25 mm 13 mm 100 mm 7 5 kN 609 g 0862 400 117 1 VARIFIX ® PLACA BASE - C2C Para suportar tubagens no setor doméstico instalações ascendentes tubos de descarga e montagens na parede com espaçamento Para fixações na parede chão e teto utilizar abraçadeira TIPP-Robust • Soldadura de quatro pontos em rosca métrica soldadura elétrica por arco com proteção gasosa nos modelos de polegada • Carga de tração centrada referente à placa base por favor considere a fixação das buchas em separado Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Acabamento Zincado Material Aço