Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
30 SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® VARIFIX ® PLACA DE BLOQUEIO - C2C Aalternativa segura em relação às anilhas Evita a flexão lateral da calha Cquando esta está sob carga Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Altura H 10 mm Material Aço Acabamento Zincado Art -Nr 0862 005 150 0862 005 151 0862 005 152 0862 005 153 Qt Emb 100 100 100 100 Diâmetro do furo RL 10 5 mm 10 5 mm 10 5 mm 13 mm Adequado para calha de montagem 26 x 18 mm 26 x 26 mm 28 x 28 mm 36 x 36 mm 41 x 22 mm 41 x 41 mm 41 x 124 mm 41 x 44 mm 41 x 62 mm 41 x 82 mm 41 x 128 mm 41 x 86 mm 41 x 44 mm 41 x 62 mm 41 x 82 mm 41 x 124 mm 41 x 22 mm 41 x 41 mm 41 x 128 mm 41 x 86 mm Largura B 25 mm 30 mm 30 mm 30 mm Comprimento L 32 mm 42 mm 45 mm 45 mm Espessura t 2 mm 2 mm 3 mm 3 mm Peso 16 g 26 g 38 g 37 g Campos de aplicação Estabilização das calhas Cem conjunto com parafuso cabeça de martelo ou Standardfix