Der Blätterkatalog benötigt Javascript.
Bitte aktivieren Sie Javascript in Ihren Browser-Einstellungen.
The Blätterkatalog requires Javascript.
Please activate Javascript in your browser settings.
SISTEMA DE INSTALAÇÃO VARIFIX ® 31 Também adequado para calhas de montagem estriadas Tipo de fixação • Utilizar parafusos sextavados peças ou varões roscados 4 6 anilhas e porcas nas ligações antideslizantes ou ligações roscadas onde existe uma força de cisalhamento que atua verticalmente sobre o eixo instantâneo • Ligação positiva antideslizante ou ligações roscadas onde existe uma força de cisalhamento que atua verticalmente sobre o eixo instantâneo Certificado Cradle to Cradle ® • Valorização do edifício através de materiais que não contém substâncias nocivas • Maior variedade de aplicações para GreenBuilding Edifícios Sustentáveis e certificação de edifícios conforme LEED ® BREEAM ® e DGNB Art -Nr 0862 064 010 0862 064 008 0862 064 012 Qt Emb 100 100 100 Adequado para calha de montagem 41 x 22 mm 41 x 41 mm 41 x 62 mm 41 x 124 mm 41 x 44 mm 41 x 82 mm 41 x 86 mm 41 x 128 mm 41 x 22 mm 41 x 41 mm 41 x 62 mm 41 x 124 mm 41 x 44 mm 41 x 82 mm 41 x 128 mm 41 x 86 mm 41 x 22 mm 41 x 41 mm 41 x 62 mm 41 x 124 mm 41 x 44 mm 41 x 82 mm 41 x 128 mm 41 x 86 mm Tipo de rosca x Ø nominal G M10 M8 M12 Peso por unidade 27 g 29 g 27 g Campos de aplicação Recomendado para fixação direta de abraçadeiras ou para a fixação entre a calha de montagem e o elemento de ligação VARIFIX ® PORCA MÓVEL - C2C Largura B 20 mm Comprimento L 35 mm Espessura t 6 mm Material Aço Acabamento Zincado